usb 直角のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
135件の「usb 直角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C L字」、「USBオシロ」、「usb l型」などの商品も取り扱っております。
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスランキング1位
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
1個
459税込505
当日出荷

USB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスランキング2位
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電オス形状USB・Aメス形状USB・A
1個
499税込549
当日出荷

[USB-A オス→メス USB-A]アダプタ GM-UH006B ブラック GROOVYランキング3位
USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)
ブラックコネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプメス - オス
1個
229税込252
当日出荷

USB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスランキング4位
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電オス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
1個
529税込582
当日出荷

USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスランキング5位
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
1個
459税込505
当日出荷

USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
1個
549税込604
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
1個
459税込505
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
1個
379税込417
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
1個
449税込494
当日出荷

本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
1個
589税込648
当日出荷

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

関節部分が回転するUSBアダプタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続本体寸法(mm)約65×17×10質量(g)7コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
1個
299税込329
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(右L型 オス)インターフェースUSB 2.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
1個
619税込681
当日出荷

USB Aの全結線延長ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
レッドケーブル長(m)0.05コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)5特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
1個
349税込384
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(下L型 オス)インターフェースUSB 2.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
1個
619税込681
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・Aメス形状USB・A
1個
349税込384
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。
ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
1個
439税込483
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
1個
299税込329
当日出荷

USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
ブラック端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス)対応USBオス側は両面接続対応です。オス形状USB・Aメス形状USB・A
1個
529税込582
当日出荷